Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HighPower-LED Kaltweiß 2W 320lm 120° 3.05V 1500mA LUW CQAR-NPNR-HPHR-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q589671
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LUW CQAR-NPNR-HPHR-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050003888813
OSRAM
765-0637

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
1.95 mm
Länge:
3.1 mm
Farbe:
weiß
Breite:
3.1 mm
Typ:
LUW CQAR-NPNR-HPHR-1
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LEDs:
1
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
1500 mA
Durchlassspannung U(F):
3.05 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Lichtstrom (phi):
320 lm
Farbwiedergabeindex:
70 Ra
Farbtemperatur typ.:
6500 K
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
HighPower-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
512
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,25*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.