Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q59699 Herst.-Nr.: 121811 EAN/GTIN: 4016138522433 |
| |
|
|  |  |
 | Messen Sie mit Hilfe moderner Drehzahlmesser Umdrehungen höchster Geschwindigkeiten. Jedoch sind auch diese oftmals auf angemessene Lichtverhältnisse angewiesen, sodass Messungen bei beispielsweise zu hellen Lichtverhältnissen abweichen können. Lassen Sie sich also mit Hilfe dieses brillanten Reflektortreifens nicht einschränken. Denn bereits ein kleines Stück befestigt am Korpus Ihres Drehmoments reicht, um Ihre Messungen durch die Reflektionsfunktion des Streifens so erkennbar wie möglich zu machen. Features: Klebt sicher auf fast allen Flächen Reflektionsfunktion Materialsparend in der Anwendung Weitere Informationen:  |  | Länge: | 60 cm | Breite: | 15 mm | Passend für (Details): | DT-1L + DT-10L | Ausführung: | Passende Ersatz-Reflektorstreifen 60 cm | Typ: | 121811 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Ersatzteil |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser, 04016138522433, VOLTCRAFT, voltkraft |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 3,10* | € 4,88* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,89* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,18* | € 7,65* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,85* | € 8,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|