Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XM-BB/4 Messadapter BNC-Stecker - Buchse 4mm berührungssicher Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59758
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     940359721
EAN/GTIN:
     4016138189254
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Zweipolige Sicherheitsadapter für den Übergang vom BNC-System auf das Ø 4 mm-Sicherheitssystem. Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.
Features:
CAT II 1000V
BNC-Stecker auf 4 mm Buchse
Weitere Informationen:
Typ:
XM-BB/4
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
BNC-Stecker
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, stäubli bnc stecker, adapter bnc, stäubli adapter bnc, 04016138189254, Stäubli, XM-BB/4, 497-5655
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,451*
€ 9,461*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 10,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,471*
€ 10,8274*
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,13*
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
848436
ab € 46,22*
Zubehör
RS Pro
848391
ab € 143,51*
Zubehör
RS Pro
6684588
ab € 3,48*
Zubehör
RS Pro
6684584
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.