Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Sockel
>
Artikel
189472 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl: 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-Q60145
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
189472
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 6pol
ic sockel
Kontaktform: Doppelfeder
Features:
Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
7.54 mm
Breite:
10.1 mm
Polzahl:
6
Material:
Polyamid 6.6
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
... >
Aktive Bauelemente
>
Bauelemente-Zubehör
>
Bauteile Sockel & Fassungen
Weitere Suchbegriffe:
ic fassung
,
icfassung
,
icsockel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,0649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,0644
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen