Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189545 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Kontaktform: Doppelfeder
Features:
Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25.40 mm
Breite:
10.1 mm
Polzahl:
20
Material:
Polyamid 6.6
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: 02050000074233, Conrad, ic fassung, icfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.