Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189502 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
Kontaktform: Doppelfeder
Features:
Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10.16 mm
Breite:
10.1 mm
Polzahl:
8
Material:
Polyamid 6.6
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.