Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Sockel
>
Artikel
189515 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl: 28
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-Q60393
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
189515
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
Kontaktform: Doppelfeder
Features:
Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35.56 mm
Breite:
10.1 mm
Polzahl:
28
Material:
Polyamid 6.6
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
... >
Aktive Bauelemente
>
Bauelemente-Zubehör
>
Bauteile Sockel & Fassungen
Weitere Suchbegriffe:
ic fassung
,
icfassung
,
icsockel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen