Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24V 20A 480W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q607682
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP20.241-S1
EAN/GTIN:
     0875404002673
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Die Hutschienen-Netzteile der Produktfamilie DIMENSION überzeugen durch höchste Performance, eine große Variantenvielfalt sowie umfangreiche Features und Zulassungen.
Features:
AC 100-240V Weitbereichseingang
Baubreite nur 48mm
Wirkungsgrad bis zu 95,6%
Hervorragender Teillastwirkungsgrad
20% Leistungsreserve
Einfaches Auslösen von Sicherungen - 3facher Nennstrom für 12ms
Sicheres HiccupPLUS Überlastverhalten
Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
Volle Ausgangsleistung zwischen -25°C und +60°C
DC-OK-Relaiskontakt
Lastaufteilung für Parallelbetrieb
Federkraftklemmen
Weitere Informationen:
Leistung:
480 W
Höhe:
124 mm
Länge:
127 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
830 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V
Herst.-Teilenr.:
CP20.241-S1
Anschluss:
Federklemme
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
85 V
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+60 °C
Eingangsspannung:
AC 100-240V (-15%/+10%) <br> DC 110V-150V (± 20%)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 190,31*
€ 239,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,85*
€ 239,49*
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 245,10*
Frei Haus
ab € 301,30*
€ 359,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.