Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24V 10A 240W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q607802
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP10.241-M1
EAN/GTIN:
     0875404002550
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Die Hutschienen-Netzteile der Produktfamilie DIMENSION überzeugen durch höchste Performance, eine große Variantenvielfalt sowie umfangreiche Features und Zulassungen.
Features:
2MOPP zugelassen für medizinische Anwendungen nach IEC 60601-1, 3rd edition
EMV getestet für die Verwendung in medizinischen Anwendungen nach IEC 60601-1-2, 4th edition
Schnellanschluss-Federkraftklemmen
100-240V Weitbereichseingang
Wirkungsgrad bis zu 95,2%, hervorragender Teillastwirkungsgrad
Sicheres HiccupPLUS Überlastverhalten
Einfaches Auslösen von Sicherungen durch hohen Überlast- / Spitzenstrom
Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
Volle Ausgangsleistung zwischen -25°C und +60°C
DC-OK-Relaiskontakt
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
124 mm
Länge:
117 mm
Breite:
39 mm
Gewicht:
620 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V
Herst.-Teilenr.:
CP10.241-M1
Anschluss:
Federklemme
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
85 V
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+60 °C
Eingangsspannung:
AC 100-240V (-15%/+10%) <br> DC 110V-150V (± 20%)
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, PULS, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 175,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,39*
€ 175,56*
4 Tage
29
€ 6,40*
ab € 154,25*
€ 181,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,62*
€ 189,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 206,43*
€ 239,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.