Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2604-1308 Printklemme 4mm² Polzahl 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q608942
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1308
EAN/GTIN:
     4055143564533
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.70 mm
Länge:
19.20 mm
Breite:
59.90 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
2604-1308
Typ:
2604-1308
Besonderheiten:
mit Betätigungshebel
Serie:
2604
Nennstrom:
32 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.20 mm²
Querschnitt starr (max.):
4 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.20 mm²
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten + Käfigzugfederanschluss
RM:
7.50 mm
Polzahl je Reihe:
8
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
35
€ 7,90*
ab € 3,75716*
€ 4,79716*
35
Frei Haus
ab € 4,00943*
€ 5,03943*
35
Frei Haus
ab € 4,17343*
€ 5,24343*
18 Tage
unbekannt
35
€ 5,90*
ab € 4,407*
€ 5,417*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.