Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode ESDA5V3SC5 SOT-23-5L 5.3V 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q615321
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5V3SC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
4
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
ESDA5V3SC5
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
3 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Diodenkapazität C(D):
320 pF
Klemmenspannung U(CL):
21 V
Durchbruchspannung U(BR):
5.3 V
Spitzenstrom I(pp):
22 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
500 W
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOT-23-5L
Serie:
ESDA + TRANSIL™
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, STMicroelectronics, 249-993
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,1005*
€ 0,1323*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1385*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,535*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1385*
€ 0,1648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,1504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.