Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 50050634 50050634 LED-Streifen EEK: F (A - G) mit offenem Kabelende 12V 500mm Neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61559
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50050634
EAN/GTIN:
     4021553023748
Suchbegriffe:
Barthelme
starrer led-streifen
Starrer LED-Streifen, superhell, kompakt, mit modernsten LEDs, wärmeleitendem Klebeband und Anschlusskabel. Direkter Betrieb an 12 V/DC. Bringt Licht an die unzugänglichsten Stellen. Einfach zu montieren durch das wärmeleitende Klebeband.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
2 mm
Länge:
500 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
4.9 mm
Betriebsstrom:
550 mA
Anschluss:
mit offenem Kabelende
LED-Streifen-Besonderheiten:
starr
LEDs:
30
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
70 Ra
Lichtstrom Gesamt:
630 lm
Anzahl LEDs pro Einheit:
3
Farbtemperatur typ.:
4000 K
Länge pro Einheit:
5 cm
Leistungsaufnahme:
6.6 W
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 137,54*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 137,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.