Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH Zink Petroleumlampe Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q625882
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     26803
EAN/GTIN:
     4044633034489
Suchbegriffe:
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
Ölleuchte
Sturmlaterne für stimmungsvolle Beleuchtung im Garten, Balkon, Angeln und Zelten. Robuste und klassische Bauweise. Betrieb mit Petroleum und einfache Bedienung
Features:
Tragehenkel
Einfache Bedienung
Robuste und klassische Bauweise
Lieferumfang:
Laterne mit Tragehenkel · Glaszylinder · Docht · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
580 g
Durchmesser:
140 mm
Typ:
Zink
Material:
Zink + Glas
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Petroleumlampe
Weitere Suchbegriffe: petroleumlampe, MFH, Zink, Laterne, Sturmlaterne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 17,59*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,60*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 22,71*
€ 32,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MFH
26853
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.