Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG2072 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001Hz - 70MHz Sinus, Rechteck, Rauschen, Pul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q640162
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG2072
EAN/GTIN:
     6938215603539
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Das Modell DG2072 verfügt über 2 Ausgangskanäle sowie einen internen Specher von 16 Mpts.. Neben den typischen Funktionen finden Sie über 160 eingebaute Arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentzs, Dual Tone, Expotential Rise und Fall. Höchste Signalqualität von 1ppm, bei 16Bit Auflösung..
Features:
70 MHz Bandbreite
2 Ausgänge
Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, DualTone, Harmonische, Arbiträre Funktionen 160 Eingebaut.
Lieferumfang:
BNC Kabel · USB Anschlusskabel · Quick Guide · Netzkabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Breite:
262 mm
Gewicht:
3.2 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Typ:
DG2072
Frequenz (max.):
70 MHz
Besonderheiten:
Modulation + inkl. Frequenzzähler
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 μHz - 1.5 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Sinus + Rechteck + Rauschen + Puls + Dreieck + Arbiträr
Schnittstellen:
RS-232 + LAN + USB
Frequenz-Bereich ARB:
1 µHz - 20 MHz
Externe Frequenz-Messung:
1 µHz - 250 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1 μHz - 70 MHz
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 μHz - 20 MHz
Klirr-Faktor Sinus:
<1 %
Interne Modulation:
AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
Signal-Ausgangsform:
Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, DualTone, Harmonic, Arbitrary
Frequenz (min.):
0.000001 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: Rigol, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 715,58*
€ 908,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 806,12*
€ 908,17*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.041,88*
€ 1.127,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,16*
€ 1.080,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,45*
€ 1.044,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,89*
€ 938,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,33*
€ 905,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,60*
€ 877,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,58*
€ 851,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
USB-LAN
ab € 357,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.