Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 60692 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M23 Kupplung, gewinkelt 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q643392
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
120 + 120 V/DC
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
60692
Anschlussseite A:
M23-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M23
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.50 + 1 mm²
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Kupplung, gewinkelt
Polzahl:
12
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktoberfläche:
Kupfer, Aluminium
Kabel-Durchmesser (Details):
9.30 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 48,665*
€ 61,785*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 47,63*
€ 62,79*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,47*
€ 62,99*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 48,25*
€ 63,00*
2
Frei Haus
ab € 50,855*
€ 64,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.