| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q646112 Herst.-Nr.: 200541 EAN/GTIN: 4260479718226 |
| |
|
| | |
| Der Aerotec Reifenfüller TECH ST ungeeicht ist mit praktischen Features ausgestattet. Er verfügt über eine LED-Lampe, die einfach am Schlauch angeklippt werden kann und somit ein komfortables Arbeiten selbst in einer dunklen Umgebung ermöglicht. Die mitgelieferten Adapter sind sicher im Griff des Reifenfüllers verstaut und deshalb immer einsatzbereit und gehen nicht verloren. Features: Mit Manometerschutz Mit Überdruckschutz Mit LED-Lampe Inkl. 3-tlg. Adapter-Set aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 430 g | Luftverbrauch: | 100 l/min | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Aerotec, TECH ST, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,03* | € 28,22* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,38* | € 28,97* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,18* | € 101,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|