| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q65551 Herst.-Nr.: S093 EAN/GTIN: 4024028041025 |
| |
|
| | |
| Die Zusammenstellung von ca. 50 verschiedenen Leuchtdioden und 20 Vorwiderständen mit verschiedenen Werten wird durch eine Broschüre mit 14 bebilderten Anschlussplänen ergänzt. Optimal geeignet zum Einstieg in die fabelhafte Welt der LED-Technik oder für Bildungsstätten zur Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Optoelektronik. Features: Abwechslungsreicher Inhalt Verschiedene Farben und Formen Inhalt: ca. 50 Leuchtdioden und 20 Widerstände Lieferumfang: ca. 50 Leuchtdioden + ca. 20 Widerstände + Broschüre mit 14 bebilderten Anschlussplänen. Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Typ: | S093 | Bauart: | radial bedrahtet | Produkt-Art: | LED-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| |