Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetPeppers NP-FIBER30 Fasertrenngerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q655752
Hersteller:
     NetPeppers
Herst.-Nr.:
     OFC30
EAN/GTIN:
     0791266367746
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen
Der Optical Fiber Cleaver ist das robuste Fasertrenngerät für den Feldeinsatz. Mit dem OFC 30 können Sie in einem Arbeitsschritt Glasfasern bis 125qm Durchmesser für die Konfektion von Spleißanschlüssen oder mechanischen Konfektionsvorgängen vorbereiten. Durch den halbautomatischen Trennmechanismus werden die Faserreste nach der Trennung direkt in den integrierten Faserabwurfbehälter abgeworfen. Somit bleiben keine Faserrückstände am Einsatzort zurück und die Konfektion von Glasfaserleitungen kann schnell und unkompliziert durchgeführt werden.
Features:
Hochpräzisionsvorbereitung für einzelne Fasern
Konstante Schneidqualität für bis zu 40.000 Schneidvorgänge
Kompaktes und handliches Design
Robuste und qualitativ hochwertige Verarbeitung
Austausch der Klinge möglich
Integrierter Abwurfbehälter für Faserreste
Lieferumfang:
OFC30 Cleaver · Kurzanleitung · Transport- und Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
54 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Fasertrenngerät
Weitere Suchbegriffe: 00791266367746, NetPeppers, NP-FIBER30
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 161,99*
€ 196,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 196,15*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 163,92*
€ 198,08*
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 205,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,13*
€ 231,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.