Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme USB-DONGLE CHROMOFLEX PRO LED-Fernbedienung 868.3MHz 85mm 21mm 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65818
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000036
EAN/GTIN:
     4021553016719
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Über den USB-Dongle kann bequem per USB-Anschluss des PC/Notebook das CHROMOFLEX® PRO gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
transparent
Breite:
21 mm
Typ:
USB-DONGLE CHROMOFLEX PRO
Verwendung:
USB + Fernbedienung
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Frequenz:
868.3 MHz
Produkt-Art:
LED-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Barthelme, USB-DONGLE CHROMOFLEX PRO, RGB-Steuergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 56,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,21*
€ 56,08*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 59,62*
€ 77,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.