Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171401 SL7-BL230-A LED Orange 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q662141
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171401
EAN/GTIN:
     4015081679348
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
70 mm
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
70 mm
Leuchtbild:
Blinklicht
Typ:
SL7-BL230-A
Serie:
SL7
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blinklicht
Kalottenfarbe:
Orange
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Orange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,37*
€ 67,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,29*
€ 69,49*
€ 5,00*
ab € 57,97*
€ 72,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,56*
€ 75,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,35*
€ 75,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,43*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 93,37*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 32,10*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,11*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,86*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,84*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.