Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171371 SL4-FL230-Y LED Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665011
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171371
EAN/GTIN:
     4015081679027
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
40 mm
Leuchtbild:
Blitzlicht
Typ:
SL4-FL230-Y
Serie:
SL4
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht
Kalottenfarbe:
Gelb
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,38*
€ 86,61*
€ 5,00*
ab € 76,46*
€ 93,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,30*
€ 97,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,22*
€ 97,73*
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 97,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171311 SL4-SWD
ab € 170,14*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,48*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,04*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,62*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.