Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171315 SL4-L24-R LED Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665281
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171315
EAN/GTIN:
     4015081678556
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
40 mm
Leuchtbild:
Dauerlicht
Typ:
SL4-L24-R
Serie:
SL4
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Kalottenfarbe:
Rot
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,41*
€ 43,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 44,65*
€ 5,00*
ab € 37,94*
€ 48,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,73*
€ 48,44*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,53*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
171304
ab € 41,39*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,04*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,62*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.