Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6564861 Ersatz Linse für Lupenleuchte ø150mm 5 Dioptrien 2.25x 2.25 x 150mm 2021 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665642
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6564861
EAN/GTIN:
     4053199997121
Suchbegriffe:
Lupenleuchte Zusatzlinse
Zusatzlinse
Die TOOLCRAFT Linse dient für als Ersatz für die Lupenleuchte 150 mm 5 Dioptrien 2.25x.
Features:
5 Dioptrien
150 mm Durchmesser
2.25 fache Vergrößerung
Lieferumfang:
1 x Ersatzlinse
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
785 g
Durchmesser:
150 mm
Linsengröße, Länge:
150 mm
Linsengröße, Breite:
150 mm
Linsen-Ø:
150 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Vergrößerungsfaktor:
2.25 x
Produkt-Art:
Ersatzlinse
Weitere Suchbegriffe: 04053199997121, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.