Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsirene 171289 SL7-AP230-M Dauerton 230V 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665951
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171289
EAN/GTIN:
     4015081678334
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Schallgeber
Summerelement
Lautstärke ist über ein Potentiometer einstellbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
SL7-AP230-M
Serie:
SL7
Signal-Typ:
Dauerton
Anzahl Töne:
8
Betriebsspannung:
230 V
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, akustische signalgeber 230v, schallgeber, Eaton, SL7-AP230-M, 818-3702
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,63*
€ 92,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,19*
€ 94,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 102,10*
€ 5,00*
ab € 86,01*
€ 102,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,53*
€ 105,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,08*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,35*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,85*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.