Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPY75 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 75V Leistung (max) P(TOT) 1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67033
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec

Hinweise:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
P<sub>tot</sub>:
1.3 W
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ZPY75
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
10 mA
Rest-Sperrstrom:
16 mA
Zener-Spannung U(Z):
75 V
Z.-Spg. max.:
79 V
Z.-Spg. min.:
70 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
30 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, diode do, Diotec, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0923*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1798*
€ 0,214
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1753*
€ 0,2086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1461*
€ 0,1739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.