Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTF 1090 RTF 1090 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 10mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67327
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF 1090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
Leuchten Montageclip

Hinweise:
Lieferung ohne LED.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
RTF 1090
Durchmesser:
10 mm
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
14 mm
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 10 mm
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: led halter, Kingbright, 577-702, led fassung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7820
1000
Frei Haus
ab € 0,233*
€ 0,328*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,48*
2 Tage
3474
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,55*
1
€ 5,95*
ab € 0,4653*
€ 0,942*
5
€ 6,90*
ab € 0,196*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-813 GD
ab € 0,122*
Zubehör
Kingbright
L-813 ID
ab € 0,127*
Zubehör
Kingbright
L-819EGW
ab € 0,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.