Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-934MBTL LED bedrahtet Blau Rund 3mm 100 mcd 50° 20mA 3.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67578
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934MBTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
L-934MBTL
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Gefärbt + Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.8 V
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Wellenlänge:
466 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 02050000394164, Kingbright, LED 3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,71*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,79*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,62*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,65*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0915*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0414*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,64*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,76*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.