Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 24226 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q679902
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     24226
EAN/GTIN:
     4015162242263
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Kamera-Attrappe KA05: Sicherheit durch Abschreckung. Für außen.
Kriminelle achten auf Kameras – Abschreckung wirkt. Die Kamera-Attrappe KA05 ist täuschend echt und schlägt den potentiellen Dieb in die Flucht. Das rot leuchtende LED-Blinklicht verstärkt die abschreckende Wirkung und sorgt dafür, dass die Kamera bei Tag und Nacht gut sichtbar ist. Zusätzlich können auch Warnaufkleber angebracht werden.

Preisgünstig und kombinierbar.
Kamera-Attrappen eignen sich perfekt, wenn Sie nach einer kostengünstigen Alternative suchen. Rundumschutz durch Attrappen oder Ergänzung Ihres „echten“ Videosystems – dies können Sie selbst entscheiden. Einfach zu montieren und wirkungsvoll. Diese preisgünstige Variante bietet durch Abschreckung einen effektiven Schutz für Ihr Hab und Gut. Der Pluspunkt: Die Kamera eignet sich hervorragend für den Außeneinsatz.

Täuschend echt.
Die Kamera-Attrappe KA05 aus schwarzem Kunststoff ist ausgestattet mit Schwenk-/Drehmechanismus zur optimalen Ausrichtung. Mit original Schutzgehäuse, Sonnenschutzdach und Wandhalterung aus Aluminium. Bei der Lieferung ist ein Gratis-Warnaufkleber inklusive.
Features:
Kamera-Attrappe für außen
Mit Aluminium-Schutzgehäuse
Mit abschreckendem LED-Blinklicht
Lieferumfang:
Kamera-Attrappe + Wandarm + Halterung + Schraube für Wandarm und Halterung + Befestigungsschrauben und Dübel + Warnaufkleber + Anleitung.
Hinweise:
Blinklicht benötigt 4 St. AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
100 m
Gehäusematerial:
Aluminium
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit blinkender LED
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, kamera-attrappe pentatech, farbkamera, PENTATECH, KA05, Dummykameras
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,73*
€ 40,92*
€ 5,95*
ab € 30,90*
€ 40,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,26*
€ 41,62*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 43,52*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.