Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10101589 SK 482 100 SA + 4X THFU 2 Strangkühlkörper 3.25 K/W (L x B x H) 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q68954
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10101589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper

Lieferumfang:
Kühlkörper mit 4 Transistorhaltefedern THFU 2.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
33 mm
Typ:
SK 482 100 SA + 4X THFU 2
R<sub>th</sub>:
3.25 K/W
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-218 + TO-220 + TO-3P + TO-247 + TO-248
Besonderheiten:
mit Lötstift
Wärmewiderstand R(th):
3.25 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 02050000071355, Fischer Elektronik, SK 482 100 SA + 4X THFU 2, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 10,90*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,91*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 17,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.