Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q692452 Herst.-Nr.: 93404 EAN/GTIN: 4000870934043 |
| |
|
| | |
| Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Schwarz/Gold verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht der zurückgesetzten Coins auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Zusätzlich punkten sie mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht und lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen. Features: In 3-Stufen dimmbar Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel Für den 230V-Direktanschluss Weitere Informationen: | | Leistung: | 6 W | Farbe: | schwarz + gold | Durchmesser: | 88.00 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbau-Länge: | 80 mm | Einbautiefe: | 70 mm | Leuchtmittel enthalten: | Ja | ** deleted **: | Gold | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 460 lm | Außen-Ø: | 88 mm | Einbau-Ø: | 80 mm | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gold | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Leistung je Leuchtmittel: | 6 W | Lichtstrom Gesamt: | 460 lm | Produkt-Art: | Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led, Paulmann, Cole Coin, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 53,55* | € 53,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,32* | € 54,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,23* | € 55,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,17* | € 55,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,17* | € 56,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|