| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q692552 Herst.-Nr.: 40445 EAN/GTIN: 4037373404452 |
| | |
|
| | |
| E-Mobilität erfahren! Fahrendes E-Auto als Bausatz! Geräuschfrei und umweltfreundlich – so einfach kann e-Mobilität sein! Dieser 34-teilige batteriebetriebene E-Mobil lässt sich Dank der detaillierten Anleitung und der überlegten Konstruktion mit viel Spaß ohne große Vorkenntnisse montieren. Mit dem beiliegenden Holzleim, werden die gelaserten Holzteile einfach miteinander verklebt. Extra leichte Aluminiumachsen sorgen für eine flotte Fahrt. Da die Kabel im Fahrzeug nur verdrillt werden entfällt aufwendiges Löten. Für die Montage wird daher nur ein kleiner Schraubendreher benötigt. Zwei sichtbare Holzzahnräder in Verbindung mit einem Elektromotor bringen das Fahrzeug auf Touren und zeigen ganz nebenher die Funktion eines Getriebes und eines einfachen Schaltkreises. Ausgeschaltet wird das Fahrzeug, indem der Akku entfernt wird. Dieses pädagogisch wertvolle Spielzeug eignet sich sehr gut für den Werkunterricht in der Schule, für Workshops oder um zu Hause ein tolles Modell zu bauen. Features: Geräuschfrei und umweltfreundlich Schwierigkeitsstufe: einfach bis mittel Bauzeit: ca. 30 Minuten Lieferumfang: Bausatz + Anleitung Hinweise: ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Weitere Informationen: | | Höhe: | 45 mm | Länge: | 130 mm | Breite: | 65 mm | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Produkt-Art: | Auto |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,79* | € 9,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 9,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,69* | € 21,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|