Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg PF 65000 230V 54 7035 Schaltschrank-Lüfter 230 V/AC 80W (B x H x T) 320 x 320 x 157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q693792
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11665102055
EAN/GTIN:
     4061131026341
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Tiefe:
157 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
3.3 kg
Typ:
PF 65000 230V 54 7035
Passend für Marke:
uniwersalny
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau
Luftdurchsatz:
480 m³/h
Produkt-Art:
Schaltschrank-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schaltschrank, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac 230 v, schaltschrank, schaltschrank ip54, Pfannenberg, PF 65000 230V 54 7035, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 179,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,76*
€ 179,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 181,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,48*
€ 181,26*
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 185,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.