| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q69501 Herst.-Nr.: 50990090 EAN/GTIN: 4021553779324 |
| |
|
| | |
| Set mit Halteclips 90 ° für Aluminiumprofile hoch oder flach. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil hoch, eine Abdeckung, zwei Endkappen sowie ein Halteclip/-Klammern--Set. Lieferumfang: 2 Halteclips 90 ° · 2 Schrauben. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | 50990090 | Ausführung: | Halteclips 90 ° | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Kategorie: | Halteclip | Produkt-Art: | Halteclip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,88* | € 1,67* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,98* | € 1,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,05* | € 1,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,06* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|