Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 209 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10mm EPDM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q700292
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-2011-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
24 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
19 mm + PG11
Herst.-Teilenr.:
G502-2011-02
Typ:
209
Material:
EPDM
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 02050006223598, WKK, 209, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,27*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,29*
8 Tage
22
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 5,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.