Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 201 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm EPDM Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q700502
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-2009-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
18 mm
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
21 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
16 mm + PG9
Herst.-Teilenr.:
G502-2009-00
Typ:
201
Material:
EPDM
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: WKK, 201, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,40*
1 Tag
95
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,76*
7 Tage
95
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,39*
€ 30,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.