Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 2112 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 20mm EPDM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q700522
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-1032-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
24.80 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
38.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
32.5 + M32
Herst.-Teilenr.:
G502-1032-02
Typ:
2112
Material:
EPDM
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 02050006223512, WKK, 2112, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
14
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,50*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,84*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 4,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.