Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 200 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5mm EPDM Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q700562
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-2007-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
12.70 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
13 mm + PG7
Herst.-Teilenr.:
G502-2007-00
Typ:
200
Material:
EPDM
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 02050006223567, WKK, 200, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,54*
2 Tage
116
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,55*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 3,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.