Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann Kleps 30 Set Fein-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT I Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q70149
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972601001
EAN/GTIN:
     4250260216772
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
Klemmprüfspitzen mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzangen können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Ø angeklemmt werden.
Features:
4 mm
Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
158 mm
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
Kleps 30 Set
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Nennstrom:
4 A
Schaft-Länge:
100 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Federstahldraht vernickelt
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
4 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produkt-Art:
Fein-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, SKS Hirschmann, Kleps 30 Set, hirschmannklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 24,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 24,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.