Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-LW 3028 Heiz-Lockenwickler Schwarz mit Ionisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q703342
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330280
EAN/GTIN:
     4006160302806
Suchbegriffe:
Lockenwickler
lockenwickler

Features:
Ionisierungsfunktion durch Turmalinbeschichtung
20 Wickler/ 3 verschiedene Wicklergrößen
Kurze Aufheizzeit
Lieferumfang:
Heiz-Lockenwickler-Set + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Höhe:
125 mm
Länge:
165 mm
Breite:
320 mm
Gewicht:
1400 g
Heiz-Stufen:
1
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Ionisierung
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heiz-Lockenwickler
Weitere Suchbegriffe: Profi-Care, PC-LW 3028, Lockenstab, Lockenbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,97*
€ 43,08*
€ 5,50*
ab € 31,34*
€ 43,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 51,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.