Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Co 500022 Aderendhülse 50mm² Unisoliert Kupfer 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q704972
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Co 500022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 50mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 50qmm

Features:


Kupfer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
Co 500022
Typ:
Co 500022
Querschnitt je Ader:
50 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Kupfer
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Kupfer
Hülsenlänge:
22 mm
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: WKK, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,27*
€ 46,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,72*
€ 46,63*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 71,82*
€ 91,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,62*
€ 55,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,82*
€ 53,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,37*
€ 52,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.