Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Co 001407 Aderendhülse 0.14mm² Unisoliert Kupfer 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q706782
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Co 001407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,14qmm braun
aderendhülse 0,14qmm
aderendhülsen unisoliert

Features:


Kupfer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
Co 001407
Typ:
Co 001407
Querschnitt je Ader:
0.14 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Kupfer
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Kupfer
Hülsenlänge:
7 mm
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: WKK, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,70*
€ 43,93*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 43,94*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 66,77*
€ 85,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,93*
€ 52,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,95*
€ 46,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,98*
€ 45,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.