Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cololight Smart Home Lichtsystem (Starter-Set) RGBW Alexa, Google Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q709982
Hersteller:
     Cololight
Herst.-Nr.:
     CL163
EAN/GTIN:
     4250551405168
Suchbegriffe:
SmartHome Set
SmartHome Starterset
Cololight - Smart Home RGB LED Lichtsystem mit erweiterbaren Modulen zum Selbstgestalten

Jetzt spielend leicht per Smartphone-App zum eigenen Lichtdesigner werden und für ein angenehmes Ambiente sorgen. Egal ob als entspannendes Stimmungslicht im Wohnzimmer, aufregende Party-Beleuchtung an der Bar oder als bunte GamingBeleuchtung neben dem PC – die abwechslungsreiche Beleuchtung ist bei nahezu jedem Einsatzzweck ein echter Hingucker. Durch das innovative Stecksystem im Baustein-Prinzip sind Sie völlig frei in der Gestaltung. Egal ob kleine Figuren, Zeichen oder einfach eine große Fläche mit mehr als 100 Modulen – Sie haben es selbst in der Hand und können die Module jederzeit wieder unterschiedlich zusammenstecken.

Ruhige einfache Farbtöne, spannende Farbwechsel, aufregende Spezialeffekte oder sogar ganze Farb-Motive wie ein Weihnachtsbaum, eine Sanduhr, oder ein passend zur Musik tanzender Regenbogen – mit der App-Steuerung haben Sie unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten aber auch viele vorgefertigte Szenen als Alternative.

Cololight lässt sich ganz einfach in Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk integrieren und kann dann auch mit dem Smartphone von unterwegs oder per Sprachsteuerung durch Amazon Alexa oder Google Home bedient werden. Alternativ kann die Leuchte auch per Tastendruck auf dem Touch-Button des Moduls, ohne WLAN- und SmartphoneVerbindung, gesteuert werden. Die kostenlose Cololight Smart Home App ist für Android sowie Apple iPhones erhältlich und wird kontinuierlich weiterentwickelt und im Funktionsumfang ergänzt.
Features:
Per App steuerbar
Individuell anordnen
Mit Sprachsteuerung
Lieferumfang:
1x Hauptcontroller
3x Modul
2x Verbindungsstück
1x Sockel (Kunststoff)
Hinweise:
Passende App für Android und iOs im Store.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.05 cm
Länge:
8.6 cm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
7.45 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
über USB
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
5 V
Serie:
Cololight
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar + Dimmbar + Individuell anordnen + Timerfunktion + Lichtaustritt einstellbar
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Smart Home Lichtsystem Cololight (Starter-Set)
Leuchtfarbe:
RGBW
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 04250551405168, Cololight, Starter Set, nanoleaf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,01*
€ 48,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 48,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cololight
CL161
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.