| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q710042 Herst.-Nr.: 3600 EAN/GTIN: 3800157607292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbauringe für GU10/GU5.3-Leuchtmittel mit einem Durchmesser von 50 mm. Das LED-Leuchtmittel wird durch eine starke Haltefeder in dem Einbauring gehalten. Der Anschluss der LED erfolgt über einen passenden GU10- oder GU5.3-Sockel (Sockel und Leuchtmittel nicht im Lieferumfang). Die Einbauringe werden in diversen Materialien und Farben sowie mit verschiedenen Inneneinsätzen angeboten. Features: 1-flammig Schwenkbar Für Halogen- und LED-Leuchtmittel Lieferumfang: Einbaurahmen · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Sockel: | GU10 + GU5.3 | Schutzart: | IP20 | Durchmesser: | 9.1 cm | Einbautiefe: | 2.5 cm | Besonderheiten: | Geringe Einbautiefe | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Aluminium | Einbau-Ø: | 7.5 cm | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Silber | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | Einbaurahmen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, einbau-halogenstrahler ip20, leuchtmittel gu10, 03800157607292, V-TAC, VT-782 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |