Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SW021/1,5C Entlötlitze Länge 1.5m Breite 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-Q710142
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW021/1,5C
EAN/GTIN:
     4053199955213
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
flußmittelgetränkt
feinere Entlötlitze
hochwertiges Kupfer mit spezieller bleifreier Legierung
keine Reinigung nach dem Entlöten mehr notwendig
NO-CLEAN - Flußmittel
halogenfrei
Spulen mit antistatischem Material behandelt
ESD-gerechtes Arbeiten möglich
große Auswahl an verschiedenen Breiten und Längen ermöglicht ein großes Anwendungsgebiet in der industriellen Praxis
Features:
Vereinfachtes, bleifreies
Entlöten mit spezieller
Entlötlitze
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Breite:
1.5 mm
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 362+364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. + P 333+313:
Signalwort:
Achtung
Produkt-Art:
Entlötlitze
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 04053199955213, Edsyn, SW021/1, 5C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.