| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q710182 Herst.-Nr.: FL22 P EAN/GTIN: 4053199955206 |
| | |
|
| | |
| POWER Flußmittelgel Gerade bei Reparaturen an bleifreien Lötstellen benötigt man ein Flußmittel, welches auch größere Verschmutzungen und dicke Oxidschichten lösen kann. Es muß mit POWER schnelles Löten ermöglichen. Unter Verwendung von einer Spritze mit Kunststoffspitze wird FL 22 P POWER Flußmittelgel gezielt und präzise auf die zu lötenden Stellen aufgetragen. Der bekannte Effekt, daß Flußmittel mit seinem Alkoholanteil sich schnell verflüchtigt, tritt beim Flußmittelgel nicht sofort ein. Die Flußmittelzusammensetzung entspricht F - SW 26 (DIN EN 29454 / 1.2.2.C). Durch die im Flußmittel enthaltenen Halogenanteile ist ein Löten von verschmutzten und korrodierten Komponenten möglich. Rückstände sollten entfernt werden. Inhalt: 5 ml Flußmitteltyp RE L0 F-SW 26 (DIN EN 29 454 / 1.2.2.C) Vorteile: stärker aktiviertes Flußmittel leichte Handhabung handliche Spritzenform * hervorragend geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen * einwandfreie Lötergebnisse beim Einsatz mit Heißluft und Lötkolben, insbesondere mit MINI-FLOW-Lötspitzen * schnelle Reparaturen werden ermöglicht Features: Aktives „POWER“ Flußmittelgel für stärker verunreinigte Komponenten Löten von SMT und Fine-Pitch Bauteilen auch bei schwierigen Oberflächen möglich Lieferumfang: Flußmittelgelspritze mit Dosiernadel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Kategorie: | Flussmittelstift | Produkt-Art: | Flussmittelstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edsyn, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,50* | € 24,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,75* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 3,30* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|