Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970555 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q713402
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970555
EAN/GTIN:
     3593150048017
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
crouzet touchscreen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88970555
Typ:
Human Machine Interface
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Displayerweiterung
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, Human Machine Interface, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 747,61*
€ 887,04*
Frei Haus
ab € 748,65*
€ 887,05*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,17*
€ 906,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,04*
€ 1.055,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,53*
€ 1.040,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 865,47*
€ 1.029,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,53*
€ 977,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,31*
€ 936,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,61*
€ 889,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.