Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970553 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q713452
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970553
EAN/GTIN:
     3593150048000
Suchbegriffe:
03593150048000
Crouzet
Human Machine Interface
Speicherprogrammierbare Steuerung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88970553
Typ:
Human Machine Interface
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Displayerweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 505,45*
€ 614,47*
Frei Haus
ab € 484,76*
€ 614,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,47*
€ 731,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,09*
€ 710,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 564,99*
€ 672,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,88*
€ 642,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,69*
€ 622,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.