Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970591 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q713692
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970591
EAN/GTIN:
     3593150048079
Suchbegriffe:
Crouzet-Software

Lieferumfang:
USB-Stick mit Software + USB-Kabel + Ethernet Kabel
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88970591
Typ:
Human Machine Interface
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Displayerweiterung
Weitere Suchbegriffe: 03593150048079, Crouzet, Human Machine Interface, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,00*
€ 85,26*
€ 8,95*
ab € 64,02*
€ 85,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 67,09*
€ 86,62*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 98,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.