Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.270A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 6mm Sonden-Länge: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q715352
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.270A
EAN/GTIN:
     4021563708208
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Die manuelle 3D-Steuerung des Titan-Kamerakopfes ermöglicht einen hohe Flexibilität mit max. 210°-Beweglichkeit.Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung übermittelt Bilder direkt an den LC-Monitor. Mit der lichtstarken Objektbeleuchtung durch 6 Keramik Hochleistungs-LED‘s liefert die Kamera auch unter schlechtesten Lichtbedingungen aussagekräftige Bilder und Videoaufnahmen (4-fach Digitalzoom in 10% Schritten). Der Anschluss externer Monitor ist über HDMI möglich. Die REC-Funktion hält Bild und Video auf der 8 GB SD-Karte fest. Zur besseren Beurteiung kann das Bild am Monitor in 90° Schritten gedreht werden. Es besteht die Möglichkeit die Kameraeinheit aus zu tauschen.
Features:
Manuelle 3D-Steuerung des kleinen Titan-Kamerakopf (ø 6 mm) mit großem 210° Verstellbereich;Problemlokalisierung: Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung.
Ideal für unzugängliche Stellen durch den kleinen Kamerakopf (ø 6 mm)
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Keramik Hochleistungs-LED's
Fremdlichtreduzierung: Kontrastreiches TFT Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet
Bildrotation in 90° Schritten
Lieferumfang:
Transportkoffer
Li-Ion Akkupack
USB-Ladekabel
HDMI-Kabel
8 GB Micro-SD-Karte
Card Reader
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Digitalzoom:
10 x
Schutzart:
IP68 (Sonde)
Gewicht:
485 g
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Typ:
VideoInspector 3D
Sonden-Länge:
1 m
Max. Biegeradius:
80 mm
Sichtfeld:
85 °
Lichtquelle:
LED (20.000 Lux)
Fokussierung:
Fix-Focus 2,5-10cm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Umgebungstemperatur:
-10°C-50 °C
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
Kamera-Auflösung:
960 x 720 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Schwenkfunktion + HDMI + Bild-Funktion + Bildrotation + LED-Beleuchtung + SD-Karten Slot +
Sonden-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera, 04021563708208, Laserliner, VideoInspector 3D
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 913,17*
€ 998,02*
€ 4,90*
ab € 942,39*
€ 998,40*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 945,31*
€ 1.007,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 958,33*
€ 1.017,45*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 932,23*
€ 1.017,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,02*
€ 1.187,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,05*
€ 1.172,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 972,31*
€ 1.157,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,60*
€ 1.122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,59*
€ 1.095,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,17*
€ 1.086,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.