Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Control Frequenzumrichter CDI-1100-3C3 11.0kW 3phasig 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q715542
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     CC-6312681
EAN/GTIN:
     4053199948475
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Merkmale: kleine Bauform · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · Induktionsmotoren, PM-Motoren, bürstenlose Gleichstrommotoren, Synchronreluktanzmotoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · maximale Drehfeldfrequenz 500 Hz · ab 2,2 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung · Open-Loop-Vektordrehzahlregelung · Open-Loop-Drehzahlregelung für synchronmotoren · BLDC-Vektorregelung · Synchronreluktanzmotor

Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren, Textilmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Förderanlagen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen
Features:
Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang
11kW, 24A, Frame Size 3
Weitere Informationen:
Tiefe:
261 mm
Höhe:
131 mm
Breite:
175 mm
Schutzart:
IP20
Eingangsspannung:
400 V
Ausgangsleistung (max.):
11.0 kW
Herst.-Teilenr.:
CC-6312681
Typ:
CDI-1100-3C3
Filterklasse:
C1
Frequenz (max.):
500 Hz
Nennstrom:
24 A
Netz:
3phasig
Frequenz (min.):
0 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04053199948475, C-Control, CDI-1100-3C3, Frequenzumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,71*
€ 1.344,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,44*
€ 1.324,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.102,30*
€ 1.311,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,00*
€ 1.256,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,02*
€ 1.217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,01*
€ 1.197,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.